曜日別特売
S/80180ES-100A PT370 S/80 180° ショートエルボ 黒 淡路マテリア 59116910

S/80180ES-100A PT370 S/80 180° ショートエルボ 黒 淡路マテリア 59116910
S/80180ES-100A PT370 S/80 180° ショートエルボ 黒 淡路マテリア 59116910

PT370 S/80 180° ショートエルボ 黒

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び径(A)100
呼び径(B)4
内容量1個注文コード59116910品番S/80180ES-100A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は43,980円となります。
参考基準価格(税別)¥68,040販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370質量(kg)7.16規格JIS B2312・JIS B2313呼び径(B)4外径D(Φmm)114.3寸法C(mm)104.8呼び径(A)100スケジュール80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする