曜日別特売
PG370-S/40180ES-150A PG370 S/40 180° ショートエルボ 淡路マテリア 59118346

PG370-S/40180ES-150A PG370 S/40 180° ショートエルボ 淡路マテリア 59118346
PG370-S/40180ES-150A PG370 S/40 180° ショートエルボ 淡路マテリア 59118346

PG370 S/40 180° ショートエルボ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
呼び径(A)150
呼び径(B)6
内容量1個注文コード59118346品番PG370-S/40180ES-150A
参考基準価格(税別)¥88,920販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPG370厚さ(mm)7.1規格JIS B2312・JIS B2313呼び径(B)6外径D(Φmm)165.2寸法C(mm)142.9呼び径(A)150スケジュール40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする