曜日別特売
TDF-M4-18 セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄) ボーセイ 59126911

寸法画像

セルフクリンチングスペーサー(スルータイプ) TDF 小箱(鉄)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(500本)ねじの呼びM4全長(mm)18注文コード59126911品番TDF-M4-18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,126
販売価格(税別)
24,660

高さ決めに最適な圧入スペーサーです。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取付が可能。母材に固着させるので高い取付強度を実現。

用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっき全長(mm)18ねじピッチ(mm)0.7寸法D(mm)7.18寸法B(mm)8.2ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1取付穴径(mm)【相手材】7.2
注意
※SUS304材には圧入できません。スルータイプは全長寸法12mmまでの物が全ねじです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリンチングファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする