GENTOS
ブロワーSLステッカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
59129230
品番
RS-HYT2502-RB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
HYT-SL用ラッピングシール(レッドバースト)
高級カーラッピングフィルム素材使用
耐候性・耐水性・再剥離可能
お手持ちのブロワー疾風 (ハヤテ)「HYT-SL」に貼り付けて使用できる
適合機種
HYT-SL
材質
ポリ塩化ビニル
質量(g)
34
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(約)135×115×0.15
粘着剤
アクリル系
使用環境温度(℃)
マイナス30~107、連続70
耐候性
約3年
注意
※シールのみの販売でブロワー本体は付属しておりません。
※1ご購入にあたり、お客様の貼り付け作業が必要となります。
※YouTube動画にて作業内容をご確認になり、ご対応可能かご検討の上、ご購入をお願いいたします。
※2適応機種にご注意ください。ご購入間違いによる返品はお受けできません。
※ご購入の前に適応機種のご確認をされたい場合は、下記までご連絡ください。
※ジェントス株式会社 お客様相談窓口
※TEL 0120-73-1668【受付時間】10時~18時(土日祝日を除く)
※お問い合わせフォームからもお問い合わせいただけます。
商品説明動画
参考になった