曜日別特売
#703 オレンジ/オイルブラック プロスペックUR2.5 10th ANNIV Ltd. ウロコ(uroco) 59130088

#703 オレンジ/オイルブラック プロスペックUR2.5 10th ANNIV Ltd. ウロコ(uroco) 59130088
#703 オレンジ/オイルブラック プロスペックUR2.5 10th ANNIV Ltd. ウロコ(uroco) 59130088
#703 オレンジ/オイルブラック プロスペックUR2.5 10th ANNIV Ltd. ウロコ(uroco) 59130088
#703 オレンジ/オイルブラック プロスペックUR2.5 10th ANNIV Ltd. ウロコ(uroco) 59130088
#703 オレンジ/オイルブラック プロスペックUR2.5 10th ANNIV Ltd. ウロコ(uroco) 59130088
#703 オレンジ/オイルブラック プロスペックUR2.5 10th ANNIV Ltd. ウロコ(uroco) 59130088

プロスペックUR2.5 10th ANNIV Ltd.

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個#703 オレンジ/オイルブラック注文コード59130088品番#703 オレンジ/オイルブラック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

10thリミテッドカラー!大人気のオイルブラックのリミテッドモデル全5色

用途*イカが抱きやすい「安定フォール&水平姿勢」:プロスペックUR独自の絶妙なバランス設計により、スレたイカや低活性時でも違和感なく抱かせる水平フォールを実現。厳しいコンディション下でも確かな釣果を約束します。 *軽快な操作性と素早いアクションレスポンス:コンパクトなボディ設計で軽い操作にも機敏に反応し、繊細なシャクリやレンジキープが自在。効率的にターゲットの反応を探り、アングラーの誘いに忠実に応えます。#703 オレンジ/オイルブラックサイズ(号)2.5自重(g)10
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする