曜日別特売
#004 ホログラム/パープルバッグ ウロコペンシル160 ウロコ(uroco) 59132091

#004 ホログラム/パープルバッグ ウロコペンシル160 ウロコ(uroco) 59132091
#004 ホログラム/パープルバッグ ウロコペンシル160 ウロコ(uroco) 59132091

ウロコペンシル160

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#004 ホログラム/パープルバッグ注文コード59132091品番#004 ホログラム/パープルバッグ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

マグロ、ヒラマサ狙いのキャスティングに。フルタングステンウエイトのダイビングペンシルです。

#004 ホログラム/パープルバッグ質量(g)80適合フックオーナー社スティンガートリプルフックST-66 #3/0(6.9g)x2、スプリットリング:オーナー社ウルトラワイヤーP25 #8(1.12g)サイズ(mm)160
注意
※画像は代表画像です、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする