曜日別特売
#222GUV ケイムラブラック ウロコジグ タチコロ200 ウロコ(uroco) 59132145

#222GUV ケイムラブラック ウロコジグ タチコロ200 ウロコ(uroco) 59132145
#222GUV ケイムラブラック ウロコジグ タチコロ200 ウロコ(uroco) 59132145
#222GUV ケイムラブラック ウロコジグ タチコロ200 ウロコ(uroco) 59132145

ウロコジグ タチコロ200

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個#222GUV ケイムラブラック注文コード59132145品番#222GUV ケイムラブラック
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

水抜けの良いクイックダートからのゆったりとしたフォールアクションが特徴。きびきびと逃げ惑うベイトフィッシュ。ふらふらと弱ったベイトフィッシュの両方を演出できます。また、テール部分の両サイドエッジが抵抗となり、ジグをテールからブレーキをかけるイメージで、簡単に横へ向かせることが可能に。少ない力での操作性の良さを実現しています。テンポの早い誘い、遅い誘い、どちらにも対応できますので様々なコンビネーションでジギングをお楽しみください。

仕様【釣り方】ソルトルアー【フィールド】オフショア全長(mm)173#222GUV ケイムラブラックフック対象太刀魚(タチウオ)自重(g)200
注意
※画像は一部代表画像です、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする