はくでん
水準器
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法(mm)
102×25×15
75×25×15
95×40×14
95×50×13
102×25×15
マグネット
無し
1個
2個
3個
無し
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59132915
品番
HDD-HV45-M0
参考基準価格(税別)
¥2,390
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
水平・垂直・45°方向(一部のみ)の気泡水準器、マグネット付き(一部無し)で、透明ボディです。
定規目盛も有るため、簡易的な長さ測定も可能です。
用途
水平測定・機械、機器等への組込または取付
材質
アクリル樹脂
寸法(mm)
102×25×15
質量(g)
45
精度(mm)
1.0/m
マグネット
無し