曜日別特売
HDD-HV45-M2 水準器 はくでん 59132931

HDD-HV45-M2 水準器 はくでん 59132931
HDD-HV45-M2 水準器 はくでん 59132931
HDD-HV45-M2 水準器 はくでん 59132931
HDD-HV45-M2 水準器 はくでん 59132931

水準器

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法(mm)102×25×15
マグネット2個
内容量1個注文コード59132931品番HDD-HV45-M2
参考基準価格(税別)¥2,460販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

水平・垂直・45°方向(一部のみ)の気泡水準器、マグネット付き(一部無し)で、透明ボディです。
定規目盛も有るため、簡易的な長さ測定も可能です。

用途水平測定・機械、機器等への組込または取付材質アクリル樹脂寸法(mm)102×25×15質量(g)46精度(mm)1.0/mマグネット2個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする