曜日別特売
CGC4-2G ゲージコネクタ ハイロック 59140737

CGC4-2G ゲージコネクタ ハイロック 59140737
CGC4-2G ゲージコネクタ ハイロック 59140737
CGC4-2G ゲージコネクタ ハイロック 59140737
CGC4-2G ゲージコネクタ ハイロック 59140737

ゲージコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)6.35注文コード59140737品番CGC4-2G
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。

その他【TG(PF)】1/8A15.24d最小4.82l26.3B17.78L33.55L112L2-d1-チューブ外径(Φmm)6.35二面幅H(mm)【対面距離(六角)】14.28二面幅h(mm)【対面距離(六角)】14.28チューブ外径(inch)1/4二面幅H(inch)【対面距離(六角)】9/16二面幅h(inch)【対面距離(六角)】9/16
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする