曜日別特売
CGC6-2G ゲージコネクタ ハイロック 59140789

CGC6-2G ゲージコネクタ ハイロック 59140789
CGC6-2G ゲージコネクタ ハイロック 59140789
CGC6-2G ゲージコネクタ ハイロック 59140789
CGC6-2G ゲージコネクタ ハイロック 59140789

ゲージコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)9.52注文コード59140789品番CGC6-2G
参考基準価格(税別)¥3,180販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。

その他【TG(PF)】1/8A16.76d最小7.11l27.8B19.3L35.01L112L2-d15チューブ外径(Φmm)9.52二面幅H(mm)【対面距離(六角)】17.46二面幅h(mm)【対面距離(六角)】15.87チューブ外径(inch)3/8二面幅H(inch)【対面距離(六角)】11/16二面幅h(inch)【対面距離(六角)】5/8
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする