曜日別特売
CGC22M-8G ゲージコネクタ ハイロック 59141078

CGC22M-8G ゲージコネクタ ハイロック 59141078
CGC22M-8G ゲージコネクタ ハイロック 59141078
CGC22M-8G ゲージコネクタ ハイロック 59141078
CGC22M-8G ゲージコネクタ ハイロック 59141078

ゲージコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径D(Φmm)22注文コード59141078品番CGC22M-8G
参考基準価格(税別)¥12,510販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。

その他【TG(PF)】1/2A26d最小7l44.2B22L54.3L119L2-d1-二面幅H(mm)【対面距離(六角)】32チューブ外径D(Φmm)22二面幅h(mm)【対面距離(六角)】30
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする