曜日別特売
CBU-8M パネルユニオン ハイロック 59143580

CBU-8M パネルユニオン ハイロック 59143580
CBU-8M パネルユニオン ハイロック 59143580
CBU-8M パネルユニオン ハイロック 59143580

パネルユニオン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径D(Φmm)8注文コード59143580品番CBU-8M
参考基準価格(税別)¥3,960販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。

A16.2d最小6.4l46B18.6L61L136.1l128.6ドリル径【パネル穴】13.1二面幅H(mm)【対面距離(六角)】16チューブ外径D(Φmm)8二面幅h(mm)【対面距離(六角)】18パネル厚(mm)最大11.2二面幅h1(mm)【対面距離(六角)】17.5
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする