ハイロック
パネルユニオン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ外径(Φmm)
25.4
注文コード
59143756
品番
CBU-16
参考基準価格(税別)
¥31,080
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径D・チューブ外径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
A
31.24
d
最小22.35
l
71.37
B
26.41
L
95.75
L1
57.4
l1
45.21
ドリル径
【パネル穴】33.73
チューブ外径(Φmm)
25.4
二面幅H(mm)
【対面距離(六角)】38.1
二面幅h(mm)
【対面距離(六角)】41.27
パネル厚(mm)
最大19.05
チューブ外径(inch)
1
二面幅H(inch)
【対面距離(六角)】1-1/2
二面幅h(inch)
【対面距離(六角)】1-5/8
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材