曜日別特売
CFC2-4R メスコネクタ ハイロック 59145269

CFC2-4R メスコネクタ ハイロック 59145269
CFC2-4R メスコネクタ ハイロック 59145269
CFC2-4R メスコネクタ ハイロック 59145269
CFC2-4R メスコネクタ ハイロック 59145269

メスコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)3,17注文コード59145269品番CFC2-4R
参考基準価格(税別)¥2,670販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。

その他【TRc(PT)】1/4A12.7d最小2.28l26.92B15.24L33.52チューブ外径(Φmm)3,17二面幅H(mm)【対面距離(六角)】11.11二面幅h(mm)【対面距離(六角)】19.05チューブ外径(inch)1/8二面幅H(inch)【対面距離(六角)】7/16二面幅h(inch)【対面距離(六角)】3/4
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする