曜日別特売
CXA-5 ユニオンクロス ハイロック 59147238

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXA-5 ユニオンクロス ハイロック 59147238
CXA-5 ユニオンクロス ハイロック 59147238
CXA-5 ユニオンクロス ハイロック 59147238

ユニオンクロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)7.93注文コード59147238品番CXA-5
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。

A16.25d最小6.35l21.33B18.54L28.7チューブ外径(Φmm)7.93二面幅H(mm)【対面距離(六角)】15.87二面幅h(mm)【対面距離(六角)】12.7チューブ外径(inch)5/16二面幅H(inch)【対面距離(六角)】5/8二面幅h(inch)【対面距離(六角)】5/8
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする