曜日別特売
CXA-8 ユニオンクロス ハイロック 59147256

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXA-8 ユニオンクロス ハイロック 59147256
CXA-8 ユニオンクロス ハイロック 59147256
CXA-8 ユニオンクロス ハイロック 59147256

ユニオンクロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)12.7注文コード59147256品番CXA-8
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。

A22.86d最小10.41l25.9B21.84L36.06チューブ外径(Φmm)12.7二面幅H(mm)【対面距離(六角)】22.22二面幅h(mm)【対面距離(六角)】20.63チューブ外径(inch)1/2二面幅H(inch)【対面距離(六角)】7/8二面幅h(inch)【対面距離(六角)】13/16
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする