曜日別特売
CXA-16 ユニオンクロス ハイロック 59147360

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXA-16 ユニオンクロス ハイロック 59147360
CXA-16 ユニオンクロス ハイロック 59147360
CXA-16 ユニオンクロス ハイロック 59147360

ユニオンクロス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)25.4注文コード59147360品番CXA-16
参考基準価格(税別)¥33,080販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。

A31.24d最小22.35l36.83B26.41L49.02チューブ外径(Φmm)25.4二面幅H(mm)【対面距離(六角)】38.1二面幅h(mm)【対面距離(六角)】34.92チューブ外径(inch)1二面幅H(inch)【対面距離(六角)】1-1/2二面幅h(inch)【対面距離(六角)】1-3/8
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする