ハイロック
異径ユニオン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ外径D(Φmm)
10
注文コード
59147929
品番
CUR10M-8M
参考基準価格(税別)
¥3,030
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
チューブ外径D・チューブ外径
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。
その他
【A1】16.2
A
17.2
d
最小6.4
l
30
B
19.5
L
45.1
B1
18.6
二面幅H(mm)
【対面距離(六角)】19
チューブ外径D(Φmm)
10
チューブ外径D1(Φmm)
8
二面幅H1(mm)
【対面距離(六角)】16
二面幅h(mm)
【対面距離(六角)】18
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材