CTR10M-8M 異径ユニオンチーズ ハイロック 59148105

CTR10M-8M 異径ユニオンチーズ ハイロック 59148105
CTR10M-8M 異径ユニオンチーズ ハイロック 59148105
CTR10M-8M 異径ユニオンチーズ ハイロック 59148105

異径ユニオンチーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径D(Φmm)10注文コード59148105品番CTR10M-8M
参考基準価格(税別)¥6,020販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。

その他【A1】16.2A17.2d最小7.9l23.9B19.5L31.6L130.85l123.15d16.4B118.6二面幅H(mm)【対面距離(六角)】19チューブ外径D(Φmm)10チューブ外径D1(Φmm)8二面幅h(mm)【対面距離(六角)】17.4
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする