CTR8-4 異径ユニオンチーズ ハイロック 59148166

CTR8-4 異径ユニオンチーズ ハイロック 59148166
CTR8-4 異径ユニオンチーズ ハイロック 59148166
CTR8-4 異径ユニオンチーズ ハイロック 59148166

異径ユニオンチーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個チューブ外径(Φmm)12.7注文コード59148166品番CTR8-4
参考基準価格(税別)¥10,140販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

使用時のフロントとバックの2つのフェルールは、相互の連動作用により、チューブの許容限度内の外径、肉厚、材質、硬度の変化を補正し、漏れのない優れた接続をします。

その他【A1】15.24A22.86d最小10.41l25.9B21.84L36.06L131.64l124.4d14.82チューブ外径(Φmm)12.7B117.78二面幅H(mm)【対面距離(六角)】22.22チューブ外径D1(Φmm)6.35二面幅h(mm)【対面距離(六角)】20.63チューブ外径(inch)1/2二面幅H(inch)【対面距離(六角)】7/8二面幅h(inch)【対面距離(六角)】13/16適合チューブ外径ΦD1(inch)1/4
注意
※Hy-Lokチューブ継手には、さまざまな材質と広範な肉厚のチューブを適用できます。ただし、Hy-Lokチューブ継手を使用して、信頼でき、安全で漏れのない取り付けを行うには、チューブの指定、選択、取扱を慎重に行うことが不可欠です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする