曜日別特売
92083 LANケーブル(Cat5e準拠・ツメ割れ防止) アーテック[学校教材・教育玩具] 59148839

92083 LANケーブル(Cat5e準拠・ツメ割れ防止) アーテック[学校教材・教育玩具] 59148839
92083 LANケーブル(Cat5e準拠・ツメ割れ防止) アーテック[学校教材・教育玩具] 59148839
92083 LANケーブル(Cat5e準拠・ツメ割れ防止) アーテック[学校教材・教育玩具] 59148839

LANケーブル(Cat5e準拠・ツメ割れ防止)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本注文コード59148839品番92083
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥581
販売価格(税別)
528

しっかり届く、しっかりつながる!Cat5e準拠LANケーブル・3mタイプ!
安定した高速通信を実現する、Cat5e準拠のLANケーブル(3m)です。10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-Tに対応し、最大伝送速度1Gbps・伝送帯域100MHzの性能で、インターネットや社内ネットワーク接続に最適です。柔軟性のあるヨリ線仕様(28AWG)で取り回しやすく、ストレート結線で幅広い機器に対応。ツメ割れ防止カバー付きで、頻繁な抜き差しでもコネクタが壊れにくく、長く使えるのが特長。家庭用からオフィス利用まで、安定した通信環境をサポートします。【商品スペック】インターフェイス:RJ-45コネクター、規格:Cat5e準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)、伝送速度:1Gbps、伝送帯域:100MHz、芯数:8芯、結線方式:ストレート結線、シールド:無し(UTP仕様)、導体構成:ヨリ線仕様(28AWG)、コネクター有無:両端コネクター付

セット内容本体のみ材質PVC、銅長さ(m)3
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする