※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
ロイヤルストーン・モア(450mm×900mm)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(8枚)
注文コード
59149216
品番
PST4069
参考基準価格(税別)
¥17,176
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
色柄サイズともに豊富な石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
用途
店舗・公共施設・住宅に、土足可
寸法(mm)
450×900
質量(kg)
16.2
エコマーク認定
認定
品種
複層ビニル床タイル FT
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
3
エコマーク認定番号
10 123 009
注意
※ロットによって色が異なって見える場合がございますので、ご注意ください。
※下地により使用する接着剤が違いますのでご確認ください。
※返品不可