※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東リ
ロイヤルウッド(180mm×1260mm)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(12枚)
注文コード
59149767
品番
PWT4221
参考基準価格(税別)
¥13,068
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
豊富な色柄と多様なサイズ。リアルな木目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。
用途
店舗・公共施設・住宅に、土足可
寸法(mm)
180×1260
質量(kg)
15.1
エコマーク認定
認定
品種
複層ビニル床タイル FT
グリーン購入法
適合
全厚(mm)
3
エコマーク認定番号
10 123 009
注意
※ロットによって色が異なって見える場合がございますので、ご注意ください。
※下地により使用する接着剤が違いますのでご確認ください。
※返品不可