曜日別特売
PST4055 ロイヤルストーン・ヘキサ(一辺130mm六角形) 東リ 59151806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロイヤルストーン・ヘキサ(一辺130mm六角形)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(64枚)注文コード59151806品番PST4055
参考基準価格(税別)¥19,392販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

簡単にクラフト感あふれるフロアを演出できる六角形の石目柄プリントタイル。エコマーク認定商品。

用途
店舗・公共施設・住宅に、土足可
寸法(mm)一辺130六角形質量(kg)17.3エコマーク認定認定品種複層ビニル床タイル FTグリーン購入法適合全厚(mm)3エコマーク認定番号10 123 009
注意
※ロットによって色が異なって見える場合がございますので、ご注意ください。
※下地により使用する接着剤が違いますのでご確認ください。
※返品不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする