曜日別特売
9863 翼万能ビス 匠のカット〈徳用箱入〉 ウイング 59151910

 

9863 翼万能ビス 匠のカット〈徳用箱入〉 ウイング 59151910
9863 翼万能ビス 匠のカット〈徳用箱入〉 ウイング 59151910
9863 翼万能ビス 匠のカット〈徳用箱入〉 ウイング 59151910

翼万能ビス 匠のカット〈徳用箱入〉

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1箱(300本)
ねじ径×長さ(mm)4.2×75
内容量1箱(300本)注文コード59151910品番9863
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

新開発の先端カット形状「匠のカット」。
「匠のカット」が材料を効果的に切削。
打込み速度大幅アップ、打込みトルク大幅低減、木割れ防止機能向上。
表面処理は新採用の三価クロメートイエロー。

用途
木造作作業全般。
材質ねじ長さ(mm)40頭径(Φmm)8.2表面処理三価クロメートイエローねじ径×長さ(mm)4.2×75穴の形状十字穴2番
注意
※硬木にご使用の場合下穴を開けるか、試し打ちをすることをお薦めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする