GN-04-BS リング式銅管継手(計装用) 袋ナット 群協製作所 59159725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GN-04-BS リング式銅管継手(計装用) 袋ナット 群協製作所 59159725
GN-04-BS リング式銅管継手(計装用) 袋ナット 群協製作所 59159725
GN-04-BS リング式銅管継手(計装用) 袋ナット 群協製作所 59159725
GN-04-BS リング式銅管継手(計装用) 袋ナット 群協製作所 59159725

リング式銅管継手(計装用) 袋ナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード59159725品番GN-04-BS
販売価格(税込)¥355
販売価格(税別)
323

リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。
フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。
軽量かつ、耐蝕性に優れています。
表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。

材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ寸法L1(mm)20対辺H1(mm)21適合銅管外径(mm)【A】12.7
注意
※商品の外観・仕様などは商品改良のために、一部変更することがあります。予めご了承ください。
※ソロバン玉にはメッキは付いていません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする