曜日別特売
SJK-5SET-A2 新人工具5点セット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 59160696

 

SJK-5SET-A2 新人工具5点セット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 59160696
SJK-5SET-A2 新人工具5点セット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 59160696

新人工具5点セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(5点)セット内容1.電工プロペンチ(圧着付):JP-175、2.電工プロニッパー:JK-175、3.お~らくドライバー:DC-304P-100、4.お~らくドライバー:DC-304-100、5.チャンネルソケットハンマー(先切):DCH-250S注文コード59160696品番SJK-5SET-A2
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

新人電気工事士にまず必要なプロ用ツールのスタートセット
電気工事士の新人さんにおすすめの工具セット

セット内容1.電工プロペンチ(圧着付):JP-175、2.電工プロニッパー:JK-175、3.お~らくドライバー:DC-304P-100、4.お~らくドライバー:DC-304-100、5.チャンネルソケットハンマー(先切):DCH-250S
関連資料:(5.56MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする