CMC-BK【ワケあり】 ミーティングチェア TRUSCO 59162525

 

CMC-BK【ワケあり】 ミーティングチェア TRUSCO 59162525
CMC-BK【ワケあり】 ミーティングチェア TRUSCO 59162525
CMC-BK【ワケあり】 ミーティングチェア TRUSCO 59162525
CMC-BK【ワケあり】 ミーティングチェア TRUSCO 59162525
CMC-BK【ワケあり】 ミーティングチェア TRUSCO 59162525

ミーティングチェア

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1脚色(座面)ブラック注文コード59162525品番CMC-BK【ワケあり】
在庫数量:残り3点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥24,880販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)アウトレット
¥17,98014,980

TNAシリーズの会議テーブルに3脚収納可能なコンパクトなミーティングチェアです。
座面は長時間座っても疲れにくい体圧分散のウレタンを採用しました。

用途
会議室、ミーティングルームに。
商品状態※理由あり(未使用・未開封)座面高さ(mm)430本体質量(kg)6.3特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。トラスコ品番207-2932幅(mm)約548材質/仕上背部:PC樹脂成形品テンションファブリックメッシュ、座部:PA樹脂成形品ポリウレタンフォーム、肘部:PA樹脂成形品、脚部:PA樹脂成形品・50Φナイロンキャスター Φ25.4mmスチールパイプ Φ19スチール質量(kg)6.3高さ(mm)841奥行(mm)552キャスターあり肘掛ありキャスター径(Φmm)50座幅(mm)435座奥行(mm)375アズワン品番64-8466-48メモ台なし色(座面)ブラック色(背面)ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする