曜日別特売
ABS-53-OPT テープ連結リベット アルミ/鉄 ボーセイ 59164345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ABS-53-OPT テープ連結リベット アルミ/鉄 ボーセイ 59164345
ABS-53-OPT テープ連結リベット アルミ/鉄 ボーセイ 59164345
ABS-53-OPT テープ連結リベット アルミ/鉄 ボーセイ 59164345
ABS-53-OPT テープ連結リベット アルミ/鉄 ボーセイ 59164345

テープ連結リベット アルミ/鉄

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1箱(4000本)
リベット径(Φmm)4
リベット長さ(mm)9.2
内容量1箱(4000本)注文コード59164345品番ABS-53-OPT
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

連発式リベット締結機「KINGSET」で使用するため専用テープに装着されたブラインドリベットです。

トラスコ品番357-6549材質【リベットボディ】アルミ【マンドレル】鉄リベット径(Φmm)4リベット長さ(mm)9.2カシメ板厚(mm)3.2~4.8フランジ径(Φmm)7.9

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする