曜日別特売
BEN-D400W-28STW ”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・幅広タイプ) TRUSCO 59164738

”コゾウリフター”(バッテリー油圧式・幅広タイプ)

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送40日以内出荷とは
ストローク(mm)2723
内容量1台注文コード59164738品番BEN-D400W-28STW
参考基準価格(税別)¥1,171,066販売価格(税込)¥967,780
販売価格(税別)
879,800

1100×1100mmのパレットをすくえる脚幅の広いリフターです。
自動充電器搭載でいつでもどこでも充電できます。(AC100V)
独創的な形状のハンドルで自在なハンドリングです。
過負荷防止バルブ付です。
BEN-D-Wタイプは、足の内幅を広げ、1100のパレットをすくえるようにしました。
新構造のマストでガタつきを減少させスムーズな昇降を実現します。
見やすいバッテリー残量計付です。

用途1100×1100mmのパレットの昇降や運搬。仕様(前車輪)固定ウレタンキャスター2個、(後車輪)自在ストッパー付ウレタンキャスター2個、バッテリー残量計付トラスコ品番659-2744ストローク(mm)2723車輪径(Φmm)前輪:80、後輪:150全高(mm)3257均等荷重(kg)400フォーク高さ(mm)80~2800バッテリーEB100フォークスライド外幅(mm)218~825充電器電圧(V)単相100(コード長さ:2m)上昇時間(秒)(無負荷時)9、(全負荷時)19充電時間(時間)約12昇降方式バッテリー油圧式(タービン油ISO-VG32使用)荷重中心距離(mm)550フォーク寸法(幅×長さ)(mm)100×1000
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。重量物ですのでご注意ください。
※重量物ですのでご注意ください。
※日常点検が必要な製品となりますので取扱説明書をご確認の上、点検をお願い致します。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき33,000/税込36,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする