※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カイザー
フルカットミルFCM型インサート アルミニウム用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
トラスコ品番
859-5275
859-5275
859-5277
859-5279
859-5281
859-5283
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
59167748
品番
ARG160904 DS20
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
用途
適合被削材:アルミニウム
トラスコ品番
859-5275
寸法(mm)
ノーズR:0.4
切刃長さ(mm)
9
インサートホルダ
FCM型
コーナーR(mm)
0.4
適合被削材種
アルミニウム
有効刃長(mm)
切れ刃:9
RoHS指令(10物質対応)
対応
カッタ径
12~17