曜日別特売
ARG250904  ACZ310 フルカットミルFCM型インサート ACZ310 鋳鉄用 カイザー 59167861

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フルカットミルFCM型インサート ACZ310 鋳鉄用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番166-6565
内容量1箱(10個)注文コード59167861品番ARG250904 ACZ310
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥11,400販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。

用途適合被削材:鋳鉄トラスコ品番166-6565寸法(mm)ノーズR:0.4切刃長さ(mm)9インサートホルダFCM型コーナーR(mm)0.4適合被削材種鋳鉄有効刃長(mm)切れ刃:9RoHS指令(10物質対応)対応カッタ径25,26
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする