ARG401104  ACP300 フルカットミルFCM型インサート ACP300 鋼用 カイザー 59167967

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フルカットミルFCM型インサート ACP300 鋼用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番400-9398
内容量1箱(10個)注文コード59167967品番ARG401104 ACP300
参考基準価格(税別)¥13,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。
欠損や熱亀裂に強く、断続切削もOKです。

用途被削材:鋼トラスコ品番400-9398寸法(mm)ノーズR:0.4切刃長さ(mm)11インサートホルダFCM型コーナーR(mm)0.4適合被削材種有効刃長(mm)切れ刃:11RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする