曜日別特売
BRG321008  ACZ310 フルカットミルFCR型インサート ACZ310 鋳鉄用 カイザー 59168001

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フルカットミルFCR型インサート ACZ310 鋳鉄用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
トラスコ品番776-5801
内容量1箱(10個)注文コード59168001品番BRG321008 ACZ310
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。

トラスコ品番776-5801寸法(mm)ノーズR:0.8切刃長さ(mm)10インサートホルダFCR型コーナーR(mm)3.2適合被削材種鋳鉄有効刃長(mm)切れ刃:10RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする