カイザー
CKボーリングシステム インサート TC 被削材:鋼
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
トラスコ品番
859-5271
859-5270
859-5271
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
59169175
品番
TCGT110204EL T2000Z
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
CKボーリングインサートです。
用途
被削材:鋼
トラスコ品番
859-5271
材質
コーティッドサーメット
寸法(mm)
ノーズR:0.4
切刃長さ(mm)
11
インサートホルダ
EWB用/EWN用/EWE用
適合被削材種
鋼