曜日別特売
TPGD080202FN  H1 EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ カイザー 59169209

 

TPGD080202FN  H1 EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ カイザー 59169209
TPGD080202FN  H1 EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ カイザー 59169209

EWNボーリングヘッド用スローアウェイチップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番157-4019
内容量1箱(10個)注文コード59169209品番TPGD080202FN H1
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。

用途EWNボーリングヘッド用。トラスコ品番157-4019材質超硬(K10相当)寸法(mm)ノーズR:0.2切刃長さ(mm)8.2インサートホルダENH1~3適合被削材種鋳鉄RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする