BRG160808  ACP300 フルカットミルFCR型インサート ACP300 鋼用 BIG DAISHOWA 59169261

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フルカットミルFCR型インサート ACP300 鋼用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番365-4474
内容量1箱(10個)注文コード59169261品番BRG160808 ACP300
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

各カッタサイズごとに逃げ角、スクイ角を最適にした専用設計です。

用途鋼用トラスコ品番365-4474材質ACP300寸法(mm)ノーズR:0.8切刃長さ(mm)8インサートホルダFCR型適合被削材種RoHS指令(10物質対応)対応カッタ径16,17
注意
※インサートは10個単位1ケースとなっています。お求めの際にはインサート型番と材種を合わせてご注文ください。
※インサートは各カッタ径専用となっております。異なったインサートをお使いになるとトラブルの原因となりますので、必ずカッタ径に応じたインサートをお求めください。
※フルカットミルFCM型用インサートとの互換性はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする