※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カイザー
CKボーリングシステム インサート CCMM
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
トラスコ品番
545-6494
545-6494
545-6501
545-6507
545-6504
545-6497
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
59169315
品番
CCMM090308EFM CW20KA
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
CKボーリングシステムインサートです。
用途
荒加工用(止まり穴用)に。
フラット座面の加工に。
トラスコ品番
545-6494
材質
CW20KA
寸法(mm)
ノーズR:0.8
切刃長さ(mm)
9.52
品種
コーティッド超硬(K20)
適合被削材種
鋳鉄用
対応カートリッジ
SW用/SW3242E、SW4151E、SW4154E、SW5366E、RW用/RW3242E、RW4048E、RW4154E、RW5162E
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。