曜日別特売
SCMP070204EFM  CW20KA CKボーリングシステム インサート  SC カイザー 59169349

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKボーリングシステム インサート SC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番544-6594
内容量1箱(10個)注文コード59169349品番SCMP070204EFM CW20KA
参考基準価格(税別)¥6,700販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

チップの4コーナーが使用可能です。

用途荒加工用(貫通穴用)に。トラスコ品番544-6594材質CW20KA寸法(mm)ノーズR:0.4摘要鋳鉄用切刃長さ(mm)7.94品種コーティッド超硬(K20)インサートホルダEWN、EWE用:ENH6-1S~ENH6-3S、ENH7-1S、RW用:RW2533A適合被削材種鋳鉄
注意
※BIG DAISHOWA JAPAN株式会社ではボーリング加工に最適なインサートを専用設計しています。加工にあったインサートをお選びください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする