曜日別特売
SXN-220-30-7.0B SXN型アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売 59169428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SXN-220-30-7.0B SXN型アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売 59169428
SXN-220-30-7.0B SXN型アルミブリッジ 昭和ブリッジ販売 59169428

SXN型アルミブリッジ

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送20日以内出荷とは
全高(mm)200
有効幅(mm)300
最大使用質量(kg/セット)7000
トラスコ品番160-7486
内容量1セット(2本)注文コード59169428品番SXN-220-30-7.0B
参考基準価格(税別)¥368,600販売価格(税込)¥296,780
販売価格(税別)
269,800

ゴムシュー・鉄シューの両方に使用可能です。
走行面は等間隔にアングル材を配置しています。

用途
ゴムシュー・鉄シューの建設機械をトラックに積み込むためのブリッジです。
トラスコ品番160-7486材質アルミニウム合金(A6N01S-T5)全長(mm)2200全高(mm)200有効長(mm)2200有効幅(mm)300最大使用質量(kg/セット)7000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする