曜日別特売
A342-32W ”マスターリンク” クロスビー 59169629

 

A342-32W ”マスターリンク” クロスビー 59169629
A342-32W ”マスターリンク” クロスビー 59169629

”マスターリンク”

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
基本使用荷重(t)17.7
内容量1個注文コード59169629品番A342-32W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

センターから45度の場所にクイックチェックと呼ばれるマークが付いています。
クイックチェックよりロープやチェーンが超えると吊角度が90度以上で危険な吊り方だと一目でわかります。

用途玉掛け作業用リングトラスコ品番115-1495材質合金鋼基本使用荷重(t)17.7寸法B(mm)140寸法C(mm)241寸法T(mm)33.8適合チェーン線径(Φmm)1620
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする