曜日別特売
3X8 六角ボルト(鉄/生地)ケース販売 八幡ねじ 59172447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3X8 六角ボルト(鉄/生地)ケース販売 八幡ねじ 59172447
3X8 六角ボルト(鉄/生地)ケース販売 八幡ねじ 59172447

六角ボルト(鉄/生地)ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(60000本)
1ケース(60000本)
1ケース(48000本)
1ケース(32000本)
1ケース(18000本)
1ケース(25000本)
1ケース(15000本)
1ケース(13500本)
1ケース(10000本)
1ケース(9000本)
1ケース(8000本)
1ケース(7000本)
1ケース(5600本)
1ケース(4900本)
1ケース(13000本)
1ケース(12000本)
1ケース(5000本)
1ケース(4500本)
1ケース(4000本)
1ケース(3500本)
1ケース(2400本)
1ケース(6000本)
1ケース(6400本)
1ケース(4800本)
1ケース(3600本)
1ケース(3200本)
1ケース(2800本)
1ケース(2000本)
1ケース(1400本)
1ケース(1600本)
1ケース(1500本)
1ケース(1200本)
1ケース(900本)
1ケース(2100本)
1ケース(1800本)
1ケース(1080本)
1ケース(700本)
1ケース(600本)
1ケース(800本)
1ケース(540本)
1ケース(320本)
1ケース(480本)
1ケース(420本)
1ケース(360本)
1ケース(200本)
1ケース(1000本)
1ケース(500本)
1ケース(300本)
1ケース(400本)
1ケース(330本)
1ケース(350本)
1ケース(220本)
1ケース(240本)
1ケース(170本)
1ケース(120本)
1ケース(250本)
1ケース(210本)
1ケース(150本)
1ケース(130本)
1ケース(470本)
1ケース(260本)
1ケース(190本)
1ケース(180本)
1ケース(160本)
1ケース(140本)
1ケース(110本)
1ケース(100本)
1ケース(95本)
1ケース(90本)
1ケース(80本)
1ケース(230本)
1ケース(70本)
1ケース(60本)
1ケース(50本)
1ケース(75本)
1ケース(45本)
1ケース(65本)
1ケース(55本)
1ケース(85本)
1ケース(40本)
1ケース(35本)
1ケース(30本)
1ケース(25本)
呼び径d3
長さl(mm)8
8
10
12
15
6
16
18
20
25
30
35
40
45
50
60
14
22
55
65
70
75
80
85
90
100
130
32
110
120
140
150
95
160
170
180
190
200
125
300
ピッチ0.5
内容量1ケース(60000本)注文コード59172447品番3X8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,923
販売価格(税別)
189,930

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。めっきはしてありません。

用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質ピッチ0.5二面幅S(mm)【頭部】5.55.5頭部高さ(mm)【k】2呼び径d3RoHS指令(10物質対応)対応長さl(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする