曜日別特売
6X12 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 59175518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6X12 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 59175518
6X12 六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 59175518

六角ボルト(鉄/ユニクロ) 全ねじ ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(6400本)
1ケース(6400本)
1ケース(32000本)
1ケース(18000本)
1ケース(15000本)
1ケース(16000本)
1ケース(13500本)
1ケース(10000本)
1ケース(9000本)
1ケース(8000本)
1ケース(7000本)
1ケース(5600本)
1ケース(4900本)
1ケース(13000本)
1ケース(12000本)
1ケース(5000本)
1ケース(4500本)
1ケース(4000本)
1ケース(3500本)
1ケース(1200本)
1ケース(6000本)
1ケース(4800本)
1ケース(3600本)
1ケース(3200本)
1ケース(2800本)
1ケース(2400本)
1ケース(2000本)
1ケース(1600本)
1ケース(1500本)
1ケース(1400本)
1ケース(2100本)
1ケース(1800本)
1ケース(1080本)
1ケース(900本)
1ケース(700本)
1ケース(600本)
1ケース(800本)
1ケース(360本)
1ケース(540本)
1ケース(480本)
1ケース(420本)
1ケース(300本)
1ケース(1000本)
1ケース(500本)
1ケース(400本)
1ケース(350本)
1ケース(240本)
1ケース(250本)
1ケース(320本)
1ケース(280本)
1ケース(220本)
1ケース(210本)
1ケース(190本)
1ケース(180本)
1ケース(170本)
1ケース(160本)
1ケース(140本)
1ケース(120本)
1ケース(110本)
1ケース(100本)
1ケース(95本)
1ケース(80本)
1ケース(200本)
1ケース(90本)
1ケース(85本)
1ケース(75本)
1ケース(70本)
1ケース(60本)
1ケース(45本)
1ケース(150本)
1ケース(50本)
呼び径d6
長さl(mm)12
12
10
14
6
8
15
16
20
25
30
35
40
45
50
18
80
55
60
65
70
75
90
100
22
85
110
120
130
140
150
200
ピッチ1
内容量1ケース(6400本)注文コード59175518品番6X12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,699
販売価格(税別)
26,090

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。

用途機械類の位置調整、締結用ねじです。生地に比べ耐食性があります。材質ピッチ1表面処理ユニクロ二面幅S(mm)【頭部】1010頭部高さ(mm)【k】4呼び径d6長さl(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする