曜日別特売
3X18 六角ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 59177110

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3X18 六角ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 59177110
3X18 六角ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売 八幡ねじ 59177110

六角ボルト(鉄/三価クロメート) 全ねじ ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(24000本)
1ケース(24000本)
1ケース(60000本)
1ケース(48000本)
1ケース(32000本)
1ケース(16000本)
1ケース(12000本)
1ケース(18000本)
1ケース(15000本)
1ケース(9000本)
1ケース(6000本)
1ケース(4500本)
1ケース(3200本)
1ケース(10000本)
1ケース(8000本)
1ケース(5000本)
1ケース(4000本)
1ケース(1800本)
1ケース(6400本)
1ケース(5600本)
1ケース(4800本)
1ケース(3600本)
1ケース(2800本)
1ケース(2400本)
1ケース(2000本)
1ケース(1400本)
1ケース(1600本)
1ケース(1500本)
1ケース(1200本)
1ケース(770本)
1ケース(900本)
1ケース(720本)
1ケース(600本)
1ケース(700本)
1ケース(400本)
1ケース(480本)
1ケース(360本)
1ケース(540本)
1ケース(320本)
1ケース(420本)
1ケース(350本)
1ケース(300本)
1ケース(250本)
1ケース(800本)
1ケース(240本)
1ケース(230本)
1ケース(210本)
1ケース(190本)
1ケース(170本)
1ケース(100本)
1ケース(470本)
1ケース(260本)
1ケース(220本)
1ケース(180本)
1ケース(160本)
1ケース(140本)
1ケース(110本)
1ケース(130本)
1ケース(120本)
1ケース(90本)
1ケース(95本)
1ケース(80本)
1ケース(75本)
1ケース(85本)
1ケース(70本)
1ケース(50本)
1ケース(150本)
1ケース(55本)
1ケース(30本)
呼び径d3
長さl(mm)18
18
6
8
10
12
14
15
16
20
22
25
30
35
40
45
50
70
55
60
65
75
80
85
90
100
130
28
95
110
120
125
150
140
170
200
160
180
ピッチ0.5
内容量1ケース(24000本)注文コード59177110品番3X18
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥127,237
販売価格(税別)
115,670

六角形状の頭部があり、胴の全体にねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質ピッチ0.5表面処理三価クロメート二面幅S(mm)【頭部】5.55.5頭部高さ(mm)【k】2呼び径d3RoHS指令(10物質対応)対応長さl(mm)18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする