6X60 六角ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ 59179237

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6X60 六角ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ 59179237
6X60 六角ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ 59179237

六角ボルト(鉄/生地) 半ねじ ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(1600本)
1ケース(1600本)
1ケース(1500本)
1ケース(2000本)
1ケース(1400本)
1ケース(1000本)
1ケース(800本)
1ケース(770本)
1ケース(700本)
1ケース(1800本)
1ケース(1200本)
1ケース(900本)
1ケース(600本)
1ケース(650本)
1ケース(500本)
1ケース(450本)
1ケース(400本)
1ケース(350本)
1ケース(300本)
1ケース(210本)
1ケース(540本)
1ケース(480本)
1ケース(380本)
1ケース(330本)
1ケース(240本)
1ケース(135本)
1ケース(250本)
1ケース(230本)
1ケース(180本)
1ケース(90本)
1ケース(170本)
1ケース(75本)
1ケース(66本)
1ケース(420本)
1ケース(360本)
1ケース(200本)
1ケース(220本)
1ケース(150本)
1ケース(130本)
1ケース(120本)
1ケース(140本)
1ケース(70本)
1ケース(190本)
1ケース(160本)
1ケース(110本)
1ケース(100本)
1ケース(80本)
1ケース(42本)
1ケース(36本)
1ケース(60本)
1ケース(95本)
1ケース(85本)
1ケース(65本)
1ケース(55本)
1ケース(50本)
1ケース(24本)
1ケース(21本)
1ケース(40本)
1ケース(35本)
1ケース(30本)
1ケース(45本)
1ケース(25本)
1ケース(28本)
1ケース(20本)
1ケース(22本)
1ケース(15本)
呼び径d6
長さl(mm)60
60
65
70
90
55
75
80
100
110
120
130
140
30
35
40
45
50
85
95
115
125
150
160
170
180
200
190
105
210
220
230
240
250
260
270
280
300
ピッチ1
内容量1ケース(1600本)注文コード59179237品番6X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,499
販売価格(税別)
24,090

六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。めっきはしてありません。

用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地でさびやすいため、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。材質ピッチ1二面幅S(mm)【頭部】1010頭部高さ(mm)【k】4呼び径d6RoHS指令(10物質対応)対応長さl(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする