※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1ケース(600本)
1ケース(600本)
1ケース(1200本)
1ケース(1500本)
1ケース(900本)
1ケース(700本)
1ケース(400本)
1ケース(300本)
1ケース(800本)
1ケース(540本)
1ケース(480本)
1ケース(240本)
1ケース(200本)
1ケース(500本)
1ケース(350本)
1ケース(180本)
1ケース(170本)
1ケース(420本)
1ケース(360本)
1ケース(270本)
1ケース(210本)
1ケース(190本)
1ケース(160本)
1ケース(150本)
1ケース(140本)
1ケース(120本)
1ケース(110本)
1ケース(100本)
1ケース(95本)
1ケース(80本)
1ケース(90本)
1ケース(85本)
1ケース(75本)
1ケース(70本)
1ケース(50本)
1ケース(45本)
1ケース(65本)
1ケース(60本)
1ケース(55本)
1ケース(30本)
1ケース(40本)
1ケース(35本)
呼び径d12
長さl(mm)45
45
40
50
55
60
65
70
75
80
90
100
110
120
130
140
150
85
160
170
180
190
200
95
105
115
ピッチ1.75
内容量1ケース(600本)注文コード59182631品番12X45
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,300販売価格(税別)
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。