10X80 六角ボルト(鉄/三価クロメート) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ 59185065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10X80 六角ボルト(鉄/三価クロメート) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ 59185065
10X80 六角ボルト(鉄/三価クロメート) 半ねじ ケース販売 八幡ねじ 59185065

六角ボルト(鉄/三価クロメート) 半ねじ ケース販売

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1ケース(600本)
1ケース(600本)
1ケース(1800本)
1ケース(1600本)
1ケース(1400本)
1ケース(120本)
1ケース(1200本)
1ケース(900本)
1ケース(800本)
1ケース(700本)
1ケース(500本)
1ケース(400本)
1ケース(350本)
1ケース(300本)
1ケース(270本)
1ケース(210本)
1ケース(360本)
1ケース(320本)
1ケース(330本)
1ケース(250本)
1ケース(135本)
1ケース(200本)
1ケース(420本)
1ケース(240本)
1ケース(280本)
1ケース(150本)
1ケース(220本)
1ケース(190本)
1ケース(180本)
1ケース(170本)
1ケース(160本)
1ケース(110本)
1ケース(140本)
1ケース(130本)
1ケース(100本)
1ケース(90本)
1ケース(95本)
1ケース(85本)
1ケース(80本)
1ケース(60本)
1ケース(55本)
1ケース(75本)
1ケース(70本)
1ケース(50本)
1ケース(45本)
1ケース(40本)
1ケース(35本)
呼び径d10
長さl(mm)80
80
60
70
75
65
115
55
85
90
95
100
110
120
130
140
150
160
170
180
40
50
35
45
ピッチ1.5
内容量1ケース(600本)注文コード59185065品番10X80
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,301
販売価格(税別)
33,910

六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。

用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質ピッチ1.5表面処理三価クロメート二面幅S(mm)【頭部】1717頭部高さ(mm)【k】7呼び径d10RoHS指令(10物質対応)対応長さl(mm)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする