※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1ケース(320本)
1ケース(320本)
1ケース(1800本)
1ケース(1600本)
1ケース(1400本)
1ケース(120本)
1ケース(1200本)
1ケース(900本)
1ケース(800本)
1ケース(700本)
1ケース(600本)
1ケース(500本)
1ケース(400本)
1ケース(350本)
1ケース(300本)
1ケース(270本)
1ケース(210本)
1ケース(360本)
1ケース(330本)
1ケース(250本)
1ケース(135本)
1ケース(200本)
1ケース(420本)
1ケース(240本)
1ケース(280本)
1ケース(150本)
1ケース(220本)
1ケース(190本)
1ケース(180本)
1ケース(170本)
1ケース(160本)
1ケース(110本)
1ケース(140本)
1ケース(130本)
1ケース(100本)
1ケース(90本)
1ケース(95本)
1ケース(85本)
1ケース(80本)
1ケース(60本)
1ケース(55本)
1ケース(75本)
1ケース(70本)
1ケース(50本)
1ケース(45本)
1ケース(40本)
1ケース(35本)
呼び径d10
長さl(mm)95
95
100
60
65
80
115
55
70
75
85
90
110
120
130
140
150
160
170
180
40
50
35
45
ピッチ1.5
内容量1ケース(320本)注文コード59185099品番10X95
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,166販売価格(税別)
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。