※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
六角ボルト(ステンレス) 半ねじ ケース販売
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1ケース(400本)
1ケース(900本)
1ケース(800本)
1ケース(600本)
1ケース(500本)
1ケース(450本)
1ケース(400本)
1ケース(300本)
呼び径d
14
10
12
14
長さl(mm)
40
35
40
45
50
ピッチ
2
1.5
1.75
2
全10種類を一覧で見る
内容量
1ケース(400本)
注文コード
59186928
品番
14X40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥67,034
販売価格(税別)
¥
60,940
バスケットに入れる
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途
機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。
材質
SUS304系
ピッチ
2
二面幅S(mm)
【頭部】2222
頭部高さ(mm)
【k】9
呼び径d
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さl(mm)
40